Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4015471016951, Diverse Konstr.B?nder blank KO 4 180/ 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-710481
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015471016951
EAN/GTIN:
     4015471016951
Suchbegriffe:
Anschweissband
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4015471016951, Konstr.B?nder blank KO 4 180/ 5 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Gr??e:
180 mm
Stift-?:
16 mm
Lappendicke:
5 mm
Lappenl?nge:
90 mm
Lappenbreite:
50 mm
Marke:
Simonswerk
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 7,21*
6
€ 4,90*
ab € 5,40*
€ 7,23*
11 Tage
unbekannt
6
€ 4,79*
ab € 5,68*
€ 7,29*
7 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 7,42*
Lager 260
nicht lagernd
6
€ 7,60*
ab € 5,98*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 46,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 140536 0 00206
ab € 1,544*
Ähnlich
Simonswerk
5 140541 0 00206
ab € 1,68*
Ähnlich
Simonswerk
5 140557 0 00206
ab € 3,27*
Ähnlich
Simonswerk
5 140556 0 00206
ab € 3,2644*
Ähnlich
Simonswerk
5 140571 0 00206
ab € 3,6276*
Ähnlich
Simonswerk
5 140572 0 00206
ab € 3,64*
Ähnlich
Simonswerk
5 140576 0 00205
ab € 4,75*
Ähnlich
Simonswerk
5 140587 0 00206
ab € 4,01*
Ähnlich
Simonswerk
5 140526 0 00206
ab € 1,3691*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.