Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4015471017521, Diverse Profilrollen Ko 40 Ruko. m. Stahlst. 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-710486
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015471017521
EAN/GTIN:
     4015471017521
Suchbegriffe:
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4015471017521, Profilrollen Ko 40 Ruko. m. Stahlst. 60 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausf³hrung:
mit Stahlstift
Gr÷¯e:
60 mm
Rollen-Ï:
10 mm
Stift-Ï:
6 mm
Marke:
Simonswerk
Weitere Suchbegriffe: profilrollen simonswerk, anschweissrolle, Profil, PROFILROLLEN
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
25
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,30*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 1,04*
€ 1,35*
Lager 260
300
25
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,38*
2 Tage
325
25
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,47*
13 Tage
475
25
€ 6,99*
ab € 1,13*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 180704 0 00208
ab € 2,20*
Ähnlich
Simonswerk
5 180705 0 00208
ab € 2,51*
Ähnlich
Simonswerk
5 180706 0 00208
ab € 3,54*
Ähnlich
Simonswerk
5 180707 0 00208
ab € 4,31*
Ähnlich
Simonswerk
5 180703 0 00208
ab € 1,51*
Ähnlich
Simonswerk
5 180714 0 00208
ab € 3,308*
Ähnlich
k.A.
4015471017606
ab € 1,5591*
Ähnlich
Simonswerk
5 180715 0 00208
ab € 3,6087*
Ähnlich
Simonswerk
5 180713 0 00208
ab € 2,2318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.