| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-711098 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4015480085122 EAN/GTIN: 4015480085122 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4015480085122, Fleischhaken Nr.85 verzn. 120mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Lõnge: | 120 mm | Abstand: | 30 mm | Drahtstõrke: | 4,8 mm | Marke: | L_SEBRINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5608* | € 0,8208* | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,608* | € 0,878* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,164* | € 6,604* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,223* | € 6,948* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 5,196* | € 7,756* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,208* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|