Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4330816004180, Handelsware Türpuffer Nr.23 rot 30X34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-711189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816004180
EAN/GTIN:
     4330816004180
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4330816004180, Türpuffer Nr.23 rot 30X34mm, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Nr.:
23
Ï:
30 mm
H÷he:
34 mm
Material:
Gummi
Farbe:
rot
Marke:
Prestien & Kn³ppel
Weitere Suchbegriffe: Puffer, TÜRPUFFER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
200
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,02*
3 Tage
250
50
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,11*
2 Tage
250
50
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,12*
13 Tage
unbekannt
50
€ 4,79*
ab € 1,13*
€ 1,13*
Lager 260
250
50
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 62,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.