| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-711517 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163402541 EAN/GTIN: 4332163402541 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4332163402541, Filzgleiter weiß 31 mm, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Farbe: | wei¯ | Ï-Filz: | 28 mm | Abmessung: | 32 mm | Marke: | Dransfeld |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,3962* | € 0,5462* | | | | Lager 260 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,4174* | € 0,5774* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 38,50* | € 51,71* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 37,77* | € 52,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 40,48* | € 54,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,74* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|