Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4332163676171, Handelsware Türpuffer Nr.19 schwarz 40X50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-711563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163676171
EAN/GTIN:
     4332163676171
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
bodentürpuffer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4332163676171, Türpuffer Nr.19 schwarz 40X50mm, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Nr.:
19
Ï:
40 mm
H÷he:
50 mm
Material:
Gummi
Farbe:
schwarz
Marke:
Prestien & Kn³ppel
Weitere Suchbegriffe: Puffer, TÜRPUFFER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 1,77*
€ 2,29*
2 Tage
225
25
€ 7,90*
ab € 2,30*
€ 2,30*
3 Tage
225
100
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,32*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 2,35*
€ 2,35*
Lager 260
225
25
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 65,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.