Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900030201, Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-722999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569217088
EAN/GTIN:
     4053569217088
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900030201, Gabelhubwagen 2500 kg Die Gabelhubwagen haben einen geringen Rollwiderstand und sorgen für einen sicheren Umgang mit palettierter Ware. , Deichsel: Sicherheitsdeichsel für Heben, Fahren, Senken , Deichselablass: automatische Rückführung in die Senkrechte , Deichselgriff: gummiert, 3 Funktionen –Heben, Fahren, Senken , Absenken: feinfühlig durch dosierbare Senkgeschwindigkeit , Hydraulik: wartungsarm, hartverchromte Kolben, Überlastsicherung , Kugellager: an Lenk-, Lastrollen, dauergeschmiert, gekapselt , Bereifung: geräuscharm, abriebfest , Lenkräder: Polyurethan oder Vollgummi, Ø 200x50 mm , Gabelrollen: (Tandem-)Polyurethan, Ø 80x70 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
540 mm
min. Gabelhöhe:
85 mm
max. Hubhöhe:
200 mm
Lenkräder:
Vollgummi
Gabelrollen:
Polyurethan
Lackierung:
rot
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 2,5 t rot, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, 00030201, HUBWAGEN, 4262604106, 4053569217088, 1234330, 1484358
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 337,16*
€ 384,63*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 331,01*
€ 388,32*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 351,06*
€ 401,85*
Lager 260
27
Frei Haus
ab € 354,75*
€ 404,69*
5 Tage
13
€ 35,99*
ab € 356,57*
€ 407,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,69*
€ 481,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,37*
€ 472,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,57*
€ 450,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,71*
€ 442,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,75*
€ 422,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.