Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900030290, Abdecknetz 1,3x1,6 m schwarz m. 4 Gurte 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-723004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569227834
EAN/GTIN:
     4053569227834
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900030290, Abdecknetz für Pkw, Anhänger, Pritsche Die Abdecknetze für Pkw, Anhänger und Pritsche sind geknotet aus Polyethylen und haben eine hohe Maschenbruchfestigkeit. , Netz: Farbe schwarz , Knotenzugfestigkeit: 112 kg , Maschenbruchfestigkeit: statisch 200 kg , Randkettelung: ca. 8 mm Lieferumfang: Inklusive 4 Klemmschlosszurrgurte à 2 m Länge., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Anwendung:
Pkw/Kombi*
Format:
1,3x1,6 m
Stärke:
2,5 mm
Maschenweite:
35 mm
Temperaturbereich:
-85 bis 90 °C
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, gepäcknetz 1,3 x 1,6m, autonetz, 00030290, SICHERUNGSNETZ, 4262402301, 4053569227834, 775431, 1497302
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
10
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 16,16*
3 Tage
115
1
€ 6,90*
ab € 12,28*
€ 16,39*
1
€ 5,90*
ab € 11,80*
€ 16,75*
3 Tage
116
1
€ 7,90*
ab € 12,75*
€ 16,92*
Lager 260
115
1
€ 4,95*
ab € 13,04*
€ 17,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.