| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-723014 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569227933 EAN/GTIN: 4053569227933 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900030300, Containernetz Die Containernetze dienen zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden, Lkw und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände. , Netz: geknotet aus Polyethylen, Farbe grün , Knotenzugfestigkeit: 112 kg , Maschenbruchfestigkeit: statisch 200kg , Randkettelung: ca. 8 mm , Temperaturbereich: –85 °C bis +90 °C , Zubehör: Gummiseil mit Drahthaken (nicht im Lieferumfang), Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Maße LxB: | 4,0x3,0 m | Maschenweite: | 45 mm | Stärke: | 2,5 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,05* | € 37,12* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,80* | € 38,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,26* | € 38,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,36* | € 38,91* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,95* | € 39,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|