Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2075, Fetra Plattenkarre 2075, Vollg.-Räder 250 x 60 mm Vollg.-Räder 250 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736570
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2075
EAN/GTIN:
     4017976020754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenkarre
plattenkarre fetra
plattenkarre
plattenkarre vollgummi
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2075, Plattenkarre 2075, Vollg.-Räder 250 x 60 mm Vollg.-Räder 250 x 60 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
400
Schaufelbreite (mm):
200
Schaufeltiefe (mm):
500
Gesamtbreite (mm):
680
Gesamthöhe (mm):
1450
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
20
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: PLATTENKARRE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,53*
€ 255,60*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,84*
€ 256,85*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 214,21*
€ 261,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,38*
€ 263,02*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,06*
€ 266,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,60*
€ 304,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,87*
€ 299,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.