Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3120, Fetra Alu-Plattformwagen 3120, Ladefläche 740 x 480 mm Ladefläche 740 x 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736859
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3120
EAN/GTIN:
     4017976031200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Ladefläche Plattformwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3120, Alu-Plattformwagen 3120, Ladefläche 740 x 480 mm Ladefläche 740 x 480 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
150
Nutzflächenlänge (mm):
740
Nutzflächenbreite (mm):
480
Ladeflächenhöhe (mm):
140
Gesamtlänge (mm):
760
Gesamtbreite (mm):
495
Gesamthöhe (mm):
920
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
100 x 30
Ursprungsland:
CN
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
10
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen Ladefläche, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen 150 kg tragkraft, Alu-Plattformwagen, ALU-PLATTFORMWAGEN
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,24*
€ 161,03*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 130,82*
€ 161,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,07*
€ 163,44*
4 Tage
25
€ 5,45*
ab € 137,15*
€ 164,61*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 137,08*
€ 165,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,10*
€ 178,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.