Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6453V, Fetra Handpritschenwagen 6453V, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736919
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6453V
EAN/GTIN:
     4017976014081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6453V, Handpritschenwagen 6453V, Ladefläche 1.200 x 800 mm Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
81000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
700
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
420
Gesamtlänge (mm):
1560
Gesamtbreite (mm):
825
Gesamthöhe (mm):
1125
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
81
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 904,92*
€ 974,82*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 919,22*
€ 993,47*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 918,47*
€ 1.013,36*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,70*
€ 1.022,82*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,90*
€ 1.040,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,47*
€ 1.182,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,37*
€ 1.174,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,40*
€ 1.144,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,77*
€ 1.120,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,22*
€ 1.093,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.