Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3012, Fetra Einsteckbügel 3012 - Höhe 300 mm für Plattenwagen 4463 + 4463-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737120
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3012
EAN/GTIN:
     4017976020150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Aufsteckbügel für Tafelregal
Bügel für Tafelregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3012, Einsteckbügel 3012 - Höhe 300 mm für Plattenwagen 4463 + 4463-1, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5000 GRAMM
Gesamtlänge (mm):
1200
Gesamthöhe (mm):
300
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einsteckbügel für Tafelregal, Plattenregal Bügel, Tafelregalbügel, Plattformwagen, plattformwagen, Einsteckbügel, EINSTECKBÜGEL
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,24*
€ 26,37*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,24*
€ 26,39*
10 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 20,04*
€ 27,05*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 20,88*
€ 27,21*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,47*
€ 27,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.