Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6443LZ, Fetra Handpritschenwagen 6443LZ mit Zugöse Ladefläche 1.200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737206
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6443LZ
EAN/GTIN:
     4017976443034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6443LZ, Handpritschenwagen 6443LZ mit Zugöse Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
104000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
700
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
420
Gesamtlänge (mm):
1550
Gesamtbreite (mm):
850
Gesamthöhe (mm):
1420
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
104
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen, HANDPRITSCHENWAGEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 969,10*
€ 1.048,55*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 988,05*
€ 1.068,60*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,12*
€ 1.068,81*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.004,25*
€ 1.094,08*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.013,35*
€ 1.099,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,81*
€ 1.271,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,33*
€ 1.265,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,32*
€ 1.226,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,00*
€ 1.199,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,12*
€ 1.174,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 55,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.