Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6444VZ, Fetra Handpritschenwagen 6444VZ mit Zugöse Ladefläche 1.200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737209
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6444VZ
EAN/GTIN:
     4017976444024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6444VZ, Handpritschenwagen 6444VZ mit Zugöse Ladefläche 1.200 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
114000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1000
Nutzflächenlänge (mm):
1200
Nutzflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
490
Gesamtlänge (mm):
1550
Gesamtbreite (mm):
850
Gesamthöhe (mm):
1480
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
400 x 80
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
114
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen, HANDPRITSCHENWAGEN
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.067,05*
€ 1.142,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.090,56*
€ 1.165,50*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.085,42*
€ 1.165,71*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.113,75*
€ 1.193,36*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.114,75*
€ 1.198,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,71*
€ 1.387,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,17*
€ 1.380,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,08*
€ 1.341,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,64*
€ 1.315,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,42*
€ 1.291,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.