Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41236 Zarges, Zarges Dachleiter Programm Z300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-751121
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41236
EAN/GTIN:
     4003866412365
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

41236 Zarges, Dachleiter Programm Z300, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6800 GRAMM
Farbe:
Braun
Leiterlänge:
4,2 m
Leiterbreite:
340 mm
Sprossenanzahl:
15
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
280 mm
Stufentiefe:
30 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,37*
€ 321,17*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,89*
€ 321,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,06*
€ 322,78*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,93*
€ 323,91*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,00*
€ 325,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,66*
€ 382,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,15*
€ 351,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,89*
€ 314,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.