Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039451, Werkbank Modell 7513BASICB 2000xT 700xH 840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783035
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7513I1-207R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376898951
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039451, Werkbank Serie BASIC-7, 5 Schubladen Die Werkbänke können im Baukastensystem zusammengestellt werden. , Baukastensystem: Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm) , Arbeitsplatte: Buche massiv, Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Schubladen: Größe L, Innenmaß BxT 490x560 mm , Schubladen-Tragkraft: 100 kg, Auszug ca. 90 % , Griffleisten: Griffkantung komplett in die Front integriert , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau , Ausführung: 5 Schubladen 2x120 mm, 2x150 mm, 1x180 mm Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
2000x700x840 mm
Herstellerartikelnummer:
03-7513I1-207R4S.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 00039451, WERKBANK
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 792,97*
€ 885,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,40*
€ 888,97*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 799,31*
€ 895,19*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,36*
€ 914,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 819,99*
€ 917,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,19*
€ 1.065,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,75*
€ 1.064,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,73*
€ 1.034,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,54*
€ 1.003,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,31*
€ 951,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,23*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,71*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,47*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,26*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,21*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,84*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,70*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,62*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,43*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.