Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039479, Werkbank Modell 7000 B 2000xT 700xH 840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-783063
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-1-207B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376887351
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039479, Werkbank Serie 7000, Tiefe 700 mm Die Werkbänke haben die Tiefe 700 mm. , Baukastensystem: Gestellfüße aus C-Profil (70x50x2 mm) mit 120 mm breiter Auflagefläche (oben) in Kombination mit Unterbau-Containern (BxT 580x650 mm) , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Flächenlast: max. 1000 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxH:
2000x840 mm
Herstellerartikelnummer:
03 7000-1-207B4S.12
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,60*
€ 416,49*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,67*
€ 416,49*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,44*
€ 416,49*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,42*
€ 418,39*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,35*
€ 423,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,02*
€ 503,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,96*
€ 491,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,41*
€ 470,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,59*
€ 460,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,35*
€ 422,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,31*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200
ab € 105,77*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,47*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,80*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 220,06*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,27*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,63*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,37*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,62*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,90*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 98,98*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,38*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,24*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,33*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 47,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.