Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039824, Univ.schrank grau RAL70351950x940x400mm 4FB verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-783390
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     130287-350
EAN/GTIN:
     4330816250716
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039824, Flügeltürenschrank, Fachböden lackiert Diese Flügeltürenschränke eignen sich für Büro, Lager und Werkstatt. , Stahlblech-Gehäuse, verschweißt mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Türen: Rundgriffschloss, dreiriegelig, mit 2 Schlüsseln , 4 Fachböden mit Raster-Höhenverstellung, lackiert , Standardlackierung Korpus RAL 7035 lichtgrau , Weitere Farben auf Anfrage, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
940x400x1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Anzahl Fachböden:
4
Tragkraft Fachboden:
50 kg
Herstellerartikelnummer:
130287-350
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 309,60*
€ 374,08*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,87*
€ 375,92*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,08*
€ 445,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,44*
€ 442,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,63*
€ 426,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,27*
€ 419,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,60*
€ 368,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.