| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-783739 Herst.-Nr.: VP010207 EAN/GTIN: 4053569729017 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900040206, Schmutzfangmatte Entra-Vyna, schwarz-blau Diese Schmutzfangmatte ist ein ökonomischer und zuverlässiger Allrounder für die Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit. , Flormaterial: 100 % Polypropylen,gemustert , Mattenrücken: PVC, rutschhemmend und schmutzabweisend Technische Daten , Florhöhe: 4 mm , Materialstärke: 7 mm , Gewicht: 2,6 kg/m² , Max. Rollenlänge: 25 m, Fabrikat: Coba Weitere Informationen: | | Maße BxL: | 0,9 m x lfd. M. m | Herstellerartikelnummer: | VP010207 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Markenname: | COBA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,51* | € 53,33* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 40,66* | € 54,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,56* | € 58,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|