Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040655, Anbaufeld SPA 25 Laenge 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-784138
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPA 25
EAN/GTIN:
     4330816437001
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040655, Plattensenkrechtlagerregal-Anbaufeld Das Palettenregal eignet sich für die stehende Lagerung von Holzplatten oder Blechtafeln. Die auf der Einschubseite angebrachten Rollen ermöglichen eine einfache und produktschonende Beschickung und Entnahme. Anbaufeld: , Breite: 440 mm , 1 Schacht, Fabrikat: Fischer
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Höhe:
2285 mm
lichte Fachbreite:
400 mm
Schächte:
1
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,93*
€ 710,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,11*
€ 721,07*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,07*
€ 858,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,70*
€ 854,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,25*
€ 838,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,28*
€ 805,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,11*
€ 735,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.