Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040661, Anbaufeld SPA 50 Laenge 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-784144
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     SPA 50
EAN/GTIN:
     4330816437025
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040661, Plattensenkrechtlagerregal-Anbaufeld Das Palettenregal eignet sich für die stehende Lagerung von Holzplatten oder Blechtafeln. Die auf der Einschubseite angebrachten Rollen ermöglichen eine einfache und produktschonende Beschickung und Entnahme. Anbaufeld: , Breite: 440 mm , 1 Schacht, Fabrikat: Fischer
Weitere Informationen:
Länge:
5000 mm
Höhe:
2285 mm
lichte Fachbreite:
400 mm
Schächte:
1
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.129,79*
€ 1.310,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.152,92*
€ 1.330,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.330,50*
€ 1.583,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,41*
€ 1.578,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,95*
€ 1.446,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,13*
€ 1.403,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,92*
€ 1.371,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.