Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040855, Transport-Stapelkasten TK400/75-0, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-784338
Herst.-Nr.:
     4053569074377
EAN/GTIN:
     4031022064943
Suchbegriffe:
00040855
TRANSPORT-STAPELKASTEN
4031022064943
1514465
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040855, Transport-Stapelkasten, Wände und Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung, blau Diese Stapelkästen eignen sich für den Einsatz auf Rollenbahnen. , Wände und Boden geschlossen, mit und ohne Grifflochung , Passend zu Palettengrößen BxL 800x1200 mm , Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes , Hohe Stabilität, Fabrikat: LA-KA-PE
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Maße außen LxBxH:
400x300x75 mm
Maße innen LxBxH:
358x257x65 mm
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +60 °C
Medienbeständigkeit:
viele Säuren und Laugen
Herstellerartikelnummer:
07575 02 02
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Made in Germany:
ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,70*
1
€ 5,90*
ab € 5,95*
€ 10,04*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 10,09*
Lager 260
14
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 10,10*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,00*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.