Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040911, Rollwanne, blau 902x660x641mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-784367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E967T blau
EAN/GTIN:
     4250677904040
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollbehälter
Rollwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040911, Rollwanne blau Diese Rollwannen sind fahrbar und ineinander stapelbar. , Boden ab 227 l Füllvolumen sperrholzverstärkt , Hohe chemische und thermische Beständigkeit , Oberflächen leicht zu reinigen, glatte Innenwände , Für Flüssigkeiten nicht geeignet! , Material: Niederdruckpolyethylen (NPE) , Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C , Füllvolumen: 135–450 l, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Niederdruckpolyethylen (NPE)
Volumen:
227 l
Farbe:
blau
Maße mit Rädern LxBxH:
902x660x641 mm
Rollen-Ø:
2 Bock/2 Lenk/100 mm
Temperaturbeständigkeit:
30 bis +70 °C
Gewicht:
12,5 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: rechteckbehälter 227 liter, rechteck behälter, 00040911, ROLLWANNE,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,91*
€ 231,64*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 195,07*
€ 232,23*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,27*
€ 237,55*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,45*
€ 277,84*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,86*
€ 283,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,33*
€ 258,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3134-BL
ab € 68,55*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3134-GE
ab € 68,58*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3134-GRU
ab € 68,67*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3134-RO
ab € 68,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.