Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900040915, Rollwanne, blau 991x686x711mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-784371
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     E968T blau
EAN/GTIN:
     4250677900820
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollbehälter
Rollwanne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900040915, Rollwanne blau Diese Rollwannen sind fahrbar und ineinander stapelbar. , Boden ab 227 l Füllvolumen sperrholzverstärkt , Hohe chemische und thermische Beständigkeit , Oberflächen leicht zu reinigen, glatte Innenwände , Für Flüssigkeiten nicht geeignet! , Material: Niederdruckpolyethylen (NPE) , Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C , Füllvolumen: 135–450 l, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Niederdruckpolyethylen (NPE)
Volumen:
340 l
Farbe:
blau
Maße mit Rädern LxBxH:
991x686x711 mm
Rollen-Ø:
2 Bock/2 Lenk/100 mm
Temperaturbeständigkeit:
30 bis +70 °C
Gewicht:
14,5 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: rechteckbehälter 340 liter, rechteck behälter, 00040915, ROLLWANNE,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,68*
€ 292,62*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,97*
€ 293,96*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 251,51*
€ 295,85*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,00*
€ 305,88*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,28*
€ 306,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,62*
€ 348,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,96*
€ 345,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,00*
€ 330,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,78*
€ 322,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3135-BL
ab € 87,96*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3135-GE
ab € 88,31*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3135-GRU
ab € 87,72*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3135-RO
ab € 88,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.