Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Reinigungswagen
>
Deckel Entsorgungssack
>
Artikel
9900040947, Deckel 60 l grau für Transportbehälter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-784403
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
778048
EAN/GTIN:
4023122102205
Suchbegriffe:
Deckel Entsorgungssack
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900040947, Deckel zu Transportbehälter 60 l Diese Deckel passen auf den Mehrzweckbehälter mit 60 Liter Volumen. , Material: Polypropylen, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Markenname:
neutrale Produktlinie
... >
Betriebs-/Werkstatteinrichtung
>
Lagereinrichtung (Werkstatt)
>
Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt)
Weitere Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
,
Klappe Stapelbehälter
,
Deckel Transportbehälter
,
Transportbehälterdeckel
,
Mehrzweck-Behälter
,
Mehrzweckbehälter
,
Vielzweckbehälter
,
Abfallbehälter Deckel
,
Mülleimerdeckel
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
mehrzweckbehälter 60l grau
,
mehrzweck behälter
,
mehrzweck-behälter grau
,
00040947
,
DECKEL
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
51 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,93*
€ 17,76*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 17,77*
Lager 302
32 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 13,17*
€ 18,17*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,41*
€ 20,24*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 16,08*
€ 22,11*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mehrzweck-Behälter, Volumen 60 l, LxBxH 555 x 280 x 590 mm, grau.
Otto Graf
778013
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen