| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-784632 Herst.-Nr.: 18435 EAN/GTIN: 4250101103674 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900041186, Wasch- und Tauchbehälter Mit diesem Wasch- und Tauchbehälter werden Werkstücke gereinigt und entfettet. , Material: Stahlblech, innen zinnbeschichtet , Farbe: rot pulverbeschichtet , Deckel: Sicherung über Schmelzlot, im Brandfall selbstschließend , Anwendung: in Verbindung mit Teilkorb optimal zum Eintauchen der zu reinigenden Teile Lieferumfang: Inklusive Behälterkennzeichnung., Fabrikat: Asecos Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 l | Maße HxØ: | 185x267 mm | Herstellerartikelnummer: | 18435 | Herstellername: | asecos GmbH | Markenname: | asecos | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,38* | € 202,24* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,27* | € 203,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 188,58* | € 219,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 186,87* | € 219,70* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 271,37* | € 314,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|