Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041459, Abfalls. Flex-M 3x75l grau, ProPads, Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-784899
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     660-075-3-2-200
EAN/GTIN:
     4031068156701
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041459, 3-fach Wertstoffsammler-Station mit Innenbehälter Dieser Wertstoffsammler hat eine extragroße Einwurfklappe. Sie ist selbstschließend mit Kantenschutz. , Ausführung: 3-fach Station mit verzinktem Innenbehälter , Geruchshemmend, Entleerung durch Öffnen der Tür , Material: Stahlblech verzinkt , Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau , Schließung: Vierkantschloss, Schlüssel im Lieferumfang enthalten , Lieferumfang: mit 1 Set ProPads©, Fabrikat: Stumpf
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach-Station mit Innenbehälter
Maße BxTxH:
1210x380x1000 mm
Füllvolumen:
3x 70 l
Herstellerartikelnummer:
660-075-3-2-200
Herstellername:
Stumpf Metall GmbH
Markenname:
Stumpf
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 956,76*
€ 1.172,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,20*
€ 1.178,09*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,41*
€ 1.214,48*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.030,92*
€ 1.257,84*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,57*
€ 1.395,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,05*
€ 1.372,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,63*
€ 1.275,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,06*
€ 1.216,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 956,76*
€ 1.138,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
660-075-3-1-200
ab € 865,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.