| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785189 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: N-647305-BS EAN/GTIN: 4038933484143 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900041799, Schreibtisch C-Fuß Pro , 680–820x1800x800/1000 mm (rechts) Der universelle Schreibtisch mit zwei C-Fuß-Säulen und den unterschiedlichen Plattenformen kann sowohl als Einzeltisch wie auch als Teamarbeitsplatz eingesetzt werden. , Maße HxBxT: 680–820x1800x800/1000 mm (links) , Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765, umlaufend 3 mm Kunststoff-Umleimer, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 55000 GRAMM | Dekor: | Buche | Maße HxBxT: | 680820x1800x800/1000 (rechts) mm | Höhenverstellung: | 680820 mm | Herstellerartikelnummer: | N-647305-BS | Herstellername: | Geramöbel GmbH | Markenname: | Geramöbel | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch buche, bürotisch, geramöbel schreibtisch, 00041799, PC-SCHREIBTISCH |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,37* | € 492,50* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 420,97* | € 492,52* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,29* | € 492,52* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,86* | € 494,56* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,74* | € 496,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|