Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041817, PC-Schreibtisch l Buche 1800x800/1000,680-820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-785195
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N-647306-BS
EAN/GTIN:
     4038933484310
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch
PC-Schreibtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041817, Schreibtisch C-Fuß Pro , 680–820x1800x800/1000 mm (links) Der universelle Schreibtisch mit zwei C-Fuß-Säulen und den unterschiedlichen Plattenformen kann sowohl als Einzeltisch wie auch als Teamarbeitsplatz eingesetzt werden. , Maße HxBxT: 680–820x1800x800/1000 mm (links) , Tischplatte: 25-mm-Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765, umlaufend 3 mm Kunststoff-Umleimer, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
55000 GRAMM
Dekor:
Buche
Maße HxBxT:
680820x1800x800/1000 (links) mm
Höhenverstellung:
680820 mm
Herstellerartikelnummer:
N-647306-BS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,60*
€ 496,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,35*
€ 496,09*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,37*
€ 498,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,38*
€ 500,06*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,91*
€ 590,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,09*
€ 590,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,97*
€ 581,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,65*
€ 552,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,75*
€ 537,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,60*
€ 501,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.