Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041872, Schreibtisch 4-F Lichtgra800x800/,680-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-785220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-555101-LS
EAN/GTIN:
     4038933002859
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041872, Schreibtisch 4-Fuß-Flex, 680–800x800x800 mm Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eineeinfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft. , Feinspanplatte: dreischichtig 25 mm stark mit 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse , Höhenverstellbar: von 680–800 mm , 4-Fuß-Rundrohrprofil-Gestell: Ø 60 mm, silber , Lieferung: als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28000 GRAMM
Dekor:
lichtgrau
Maße HxBxT:
680800x800x800 mm
Höhenverstellung:
680800 mm
Herstellerartikelnummer:
S-555101-LS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 216,12*
€ 262,38*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,05*
€ 262,41*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,13*
€ 263,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,16*
€ 290,84*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,32*
€ 294,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,84*
€ 346,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,06*
€ 341,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,15*
€ 311,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,16*
€ 285,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.