Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041893, PC-Schreibtisch r 4-F Aho1800x800/1000,680-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-785241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-555305-AS
EAN/GTIN:
     4038933003740
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041893, Schreibtisch 4-Fuß-Flex, 680–800x1800x800/1000 mm (rechts) Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft. , Feinspanplatte: dreischichtig 25 mm stark mit 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse , Höhenverstellbar: von 680–800 mm , 4-Fuß-Rundrohrprofil-Gestell: Ø 60 mm, silber , Lieferung: als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50000 GRAMM
Dekor:
Ahorn
Maße HxBxT:
680800x1800x800/1000 mm
Höhenverstellung:
680800 mm
Herstellerartikelnummer:
S-555305-AS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,21*
€ 447,33*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 376,91*
€ 447,35*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,20*
€ 449,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,97*
€ 450,97*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,10*
€ 457,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,35*
€ 532,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,75*
€ 524,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,73*
€ 494,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,71*
€ 483,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,91*
€ 448,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.