Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900041931, Schiebetürenschr. PRO Lic1536x1000x425,4OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-785277
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N-10S410-LL
EAN/GTIN:
     4038933108438
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Schiebetür-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900041931, Schiebetürenschrank zu Büromöbelserie „Pro“, mit Mitteltrennwand Diese Büromöbelserie lässt sich beliebig kombinieren und bietet variable Stauraumlösungen. Dieser Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand hat 4 Ordnerhöhen. , Maße HxBxT: 1536x1000x425 mm , Ober-Unterboden/Einlegeböden: aus 25 mm starken, dreischichtigen Feinspanplatten , Einlegeböden: 3 Stück , Sichtrückwand: 8 mm stark, eingenutet und verleimter Korpus, 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet , Tür: abschließbar , Zubehör: Sockel, Höhe 50 mm, oder Justierfüße auf Anfrage lieferbar , Lieferung der Schränke erfolgt komplett montiert , Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
78000 GRAMM
Dekor:
lichtgrau
Maße HxBxT:
1536x1000x425 mm
Herstellerartikelnummer:
N-10S410-LL
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,17*
€ 510,70*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,24*
€ 512,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,54*
€ 544,84*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,19*
€ 549,61*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,52*
€ 556,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,84*
€ 648,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,72*
€ 645,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,73*
€ 623,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,17*
€ 604,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,54*
€ 561,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 51,54*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 51,47*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-A
ab € 17,23*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS12-A
ab € 19,28*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS16-A
ab € 20,26*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS08-A
ab € 20,27*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-B
ab € 17,25*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS12-B
ab € 19,33*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS16-B
ab € 20,26*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS08-B
ab € 20,28*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-L
ab € 17,25*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS12-L
ab € 19,30*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS16-L
ab € 20,28*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS08-L
ab € 20,24*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-N
ab € 17,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.