| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-785451 Herst.-Nr.: EHR7 2878-150 EAN/GTIN: 4260186696152 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900042200, Plattformwaage EH/EHR Mit dieser Plattformwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. , Funktionen: Wiegen, Tarieren und Zählfunktion , Anschluss an PC oder Drucker: serielle Schnittstelle RS 232 , Wäge-Plattform: Edelstahl , Display: LCD mit Hintergrund-Beleuchtung , Anzeigegerät:kombiniert Edelstahl/Kunststoff, inklusive Wandhalterung, pflegeleichte 3-Tasten-Folien-Tastatur ,Stromversorgung: Netz und Batteriebetrieb, Stromversorgung 4x 1,5-V-AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten , Automatische Abschaltung bei Batteriebetrieb, Fabrikat: ADE Weitere Informationen: | | Wägebereich: | 150 kg | Ziffernschritt: | 50 g | Wägeplattform BxT: | 500x400 mm | Herstellerartikelnummer: | EHR7 2878-150 | Herstellername: | ADE Germany GmbH & Co. KG | Markenname: | ADE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00042200, TISCHWAAGE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,55* | € 282,16* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,57* | € 283,40* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,26* | € 297,59* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,30* | € 303,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|