Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900058905, Konferenztisch faßförmig 2000x800/1200x720mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-785535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     S-710216-WS
EAN/GTIN:
     4038933482644
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch 1600x800
besprechungstisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900058905, Konferenztisch mit Rundfüßen, fassförmig Diese fassförmigen Konferenztische mit Rundfüßen haben eine Tischhöhe von 720 mm. , Platten: Stärke 25 mm, aus E1-Spanplatte mit 3-mm-Kunststoffumleimer, insechs verschiedenen Dekorfarben , Stahlrohrfüße: Ø 60 mm , Maße BxT: 2000x800/1200 mm , Lieferung:erfolgt zerlegt, einfacher Aufbau, Anleitung liegt bei, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
53000 GRAMM
Dekor Platte:
weiß
Maße HxBxT:
720x2000x800/1200 mm
Gestellfarbe:
silber
Herstellerartikelnummer:
S-710216-WS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00058905, KONFERENZTISCH
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,93*
€ 525,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,38*
€ 528,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,47*
€ 535,66*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 441,90*
€ 568,73*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,21*
€ 619,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,89*
€ 625,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,39*
€ 616,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,78*
€ 593,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,09*
€ 574,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,93*
€ 525,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
S-710216-AS
ab € 438,10*
Ähnlich
k.A.
S-710216-BS
ab € 438,70*
Ähnlich
Geramöbel
S-710216-LS
ab € 440,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.