| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-917363 Herst.-Nr.: FORUMW15MW01 EAN/GTIN: 4317784947305 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900090201, Multi-Wand-Aufbau, Breite 1500 mm, Höhe 650 mm Dieser Multi-Wand-Aufbau ist geeignet für die Werkbänke mit der Breite 1500 mm. , Aufbau mit Tragsäulen geeignet ab Plattenstärke 40 mm , Lochplatten:Lochung 10 x 10 mm, quadratisch, Abstand 38 zu 38 mm , 2 Tragsäulen 650 mm, 1 Lochwand 1500 x 302 mm , 1 Fachboden 1500 x 220 mm, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | Maße BxH: | 1500x650 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784947305 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | FORUM | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |