Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011338018502, Diverse Kreuzgehänge 35x2,5x200mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-928550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011338018502
EAN/GTIN:
     4011338018502
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011338018502, Kreuzgehänge 35x2,5x200mm hell verz., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Oberflõche:
hell verzinkt
Breite:
35 mm
Stõrke:
2,5 mm
Stift-Ï:
6 mm
Lõnge L:
200 mm
Marke:
Pollmann
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Gehõnge, KREUZGEHÄNGE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,38*
3 Tage
73
20
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,15*
3 Tage
73
1
€ 8,50*
ab € 2,00*
€ 3,27*
3 Tage
73
1
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,33*
Lager 260
73
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.