Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011338018601, Diverse Kreuzgehänge 35x2,5x250mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-928551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011338018601
EAN/GTIN:
     4011338018601
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011338018601, Kreuzgehänge 35x2,5x250mm hell verz., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Oberflõche:
hell verzinkt
Breite:
35 mm
Stõrke:
2,5 mm
Stift-Ï:
6 mm
Lõnge L:
250 mm
Marke:
Pollmann
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Gehõnge, KREUZGEHÄNGE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 2,65*
3 Tage
75
20
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,39*
3 Tage
75
1
€ 8,50*
ab € 2,16*
€ 3,48*
3 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,65*
Lager 260
75
1
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.