Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011338018700, Diverse Kreuzgehänge 35x2,5x300mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-928552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011338018700
EAN/GTIN:
     4011338018700
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011338018700, Kreuzgehänge 35x2,5x300mm hell verz., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Oberflõche:
hell verzinkt
Breite:
35 mm
Stõrke:
2,5 mm
Stift-Ï:
6 mm
Lõnge L:
300 mm
Marke:
Pollmann
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Gehõnge, KREUZGEHÄNGE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
1
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 2,82*
3 Tage
98
1
€ 8,50*
ab € 2,27*
€ 3,66*
3 Tage
98
20
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,81*
3 Tage
98
1
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 4,07*
Lager 260
98
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.