Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011338018908, Diverse Kreuzgehänge 35x2,5x400mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-928554
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011338018908
EAN/GTIN:
     4011338018908
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011338018908, Kreuzgehänge 35x2,5x400mm hell verz., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Oberflõche:
hell verzinkt
Breite:
35 mm
Stõrke:
2,5 mm
Stift-Ï:
6 mm
Lõnge L:
400 mm
Marke:
Pollmann
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Gehõnge, KREUZGEHÄNGE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
64
1
€ 6,95*
ab € 1,97*
€ 3,21*
3 Tage
36
1
€ 8,50*
ab € 2,92*
€ 4,57*
3 Tage
36
20
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,73*
3 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 3,35*
€ 5,18*
Lager 260
36
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.