Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4011338019301, Diverse Kreuzgehänge 40x3,5x500mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-928557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011338019301
EAN/GTIN:
     4011338019301
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge verzinkt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011338019301, Kreuzgehänge 40x3,5x500mm hell verz., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Material:
Eisen
Oberflõche:
hell verzinkt
Lõnge L:
500 mm
Breite:
40 mm
Breite Anschraubplatte:
70 mm
H÷he Anschraubplatte:
105 mm
Stõrke:
3,5 mm
Marke:
Pollmann
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, Gehõnge, KREUZGEHÄNGE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 3,45*
€ 5,27*
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,80*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 5,08*
€ 7,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 7,47*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 7,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.