Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900060289, Türaufsatz 800x1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-951319
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AY22080150AAA0003
EAN/GTIN:
     3612971129351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
00060289
TÜRAUFSATZ
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060289, Trennwandsystem Diese Multifunktionstrennwände funktionieren nach dem Baukastensystem. Die einzelnen Ausführungen, Maße und Komponenten können beliebig kombiniert werden. Das System ist selbsttragend und ständig erweiterbar. Vorteile des Trennwandsystems: , Schützt Waren vor Diebstahl und Beschädigung , Grenzt Lagerbereiche und Arbeitsplätze ab , Bringt Ordnung in Produktionsbetriebe , Gewährleistet Sicherheit der Beschäftigten , Einfache Montage: Verriegelung der Wände erfolgt nach und nach während der Montage direkt an den Stützen. Montage benötigt nur wenig Werkzeug , Befestigungssystem: Verhindert den Ausbau der Elemente von außen , Farbe: Stützen und Elemente RAL 7024 graphitgrau , Farbe kann an das Design und die Umgebung des Unternehmens angepasst werden *Wird über einer 2200 mm hohen Tür befestigt, um die Höhe für ein 2400 mm oder 3000 mm hohes Element auszugleichen., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5180 GRAMM
Ausführung:
Türaufsatz Flügeltür*
Farbe:
RAL 7024 graphitgrau
Höhe:
800 mm
Höhe H1/H2:
/ mm
Breite:
1500 mm
Länge L1/L2:
/ mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,70*
€ 97,31*
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 76,25*
€ 108,14*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.