Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

9900060474, Steckregal GrundfeldFORUM2000x1000x400mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260B-951395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784947534
EAN/GTIN:
     4317784947534
Suchbegriffe:
Steck-Regal
Steckregal
steckregal
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900060474, Steckregalsystem (Grundregal), verzinkt Dieses Steckregal ist bereits vormontiert. , Ausführung: Grundregal , Anzahl Fachböden: 4 Stück , Oberfläche Böden/Rahmen: verzinkt , Aussteifung: Kreuzstrebe , Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
2000x1000x400 mm
Feldlast:
900 kg
Oberfläche:
verzinkt
Raster-Höhenverstellung:
25 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784947534
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORUM
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00060474, STECKREGAL, 4260612350, 4317784947534, 1180568
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 148,25*
€ 186,70*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,38*
€ 188,57*
Lager 260
56
Frei Haus
ab € 189,20*
€ 235,99*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,99*
€ 280,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,32*
€ 262,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,83*
€ 258,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.