| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951524 Herst.-Nr.: 32788 EAN/GTIN: 4250101189197 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900060756, Gefahrstoffarbeitsplatz Typ „Basic“ Diese Gefahrstoffarbeitsplätze bieten eine hohe Sicherheit durch Frischluftschleier. Die gesundheitsgefährdenden Dämpfe werden sicher erfasst und sofort abgesaugt. Dadurch können sie nicht in den Arbeitsraum eindringen. Die Gefahrstoffarbeitsplätze eignen sichfür alle Umfüll-, Klebe- oder Reinigungsarbeiten, bei denen Gefahrstoffe im Spiel sind. , Boden- und Kopfteil: Einblasschienen für Frischluftschleiertechnik , Vorbereitet für bauseitigen Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss. , Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), Entstehen einer explosionsfähigen Atmosphäre wird verhindert. , Robust: Seitliche Verglasung aus 5 mm ESG. , Auch geeignet zum Aufstellen auf Werkbänke/Arbeitsplätze oder Untergestelle. Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige Frischluftschleier und Innenbeleuchtung Transparente Seitenwände Rückwand: Melaminharzbeschichtet Steckerfertig, Stromanschluss 230 V/50 Hz Lieferung ohne Arbeitsplatte Hinweis: Bauseitiger Anschluss an Entlüftungsleitung und Elektroanschluss notwendig! Abb. zeigt: Anwendungsbeispiel, Bauhöhe 1400 mm, (passende Typ 90-Unterbauschränke auf Anfrage)., Fabrikat: Asecos Weitere Informationen: | | Typ: | B2 | Breite: | 1200 mm | Maße HxT: | 1100x600 mm | Herstellerartikelnummer: | 32788 | Herstellername: | asecos GmbH | Markenname: | asecos | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00060756, BASIC |
| | |
| |