Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059460, Bockrolle 450kg 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-951717
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B80.251
EAN/GTIN:
     4021885096281
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059460, Transportgeräterolle, Bockrolle spurlos Diese Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Lauffläche: Elastik-Reifen, schwarz , Felge: Aluminium , Lager: Kugellager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
250 mm
Tragkraft:
450 kg
Bauhöhe:
304 mm
LxB Plattenabmessung:
135x110 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
105x80 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
12 mm
Ausladung:
70 mm
Herstellerartikelnummer:
L410.B80.251
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: 00059460, BOCKROLLE, 4021885096281, 1472084, L410.B80.251, 1067742
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 38,74*
€ 50,85*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 39,02*
€ 50,86*
€ 4,90*
ab € 39,41*
€ 52,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 38,98*
€ 55,45*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 43,78*
€ 56,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.