Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059462, Lenkrolle 80mm L400.B44 Platte,thermopl.RL L400.B44.081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-951719
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B44.081
EAN/GTIN:
     4021885120535
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059462, Transportgeräterolle, Lenkrolle spurlos Diese thermoplastischen Rollen lassen sich an verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Rad: thermoplastischer Reifen, grau , Felge: Kunststoff , Lager: Rollenlager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Tragkraft:
100 kg
Bauhöhe:
105 mm
LxB Plattenabmessung:
104x80 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
84x64/76x56 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Herstellerartikelnummer:
L400.B44.081
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs rollen 100kg lenkrolle, apparaterolle, apparaterollen 100kg, 00059462, LENKROLLE, 4021885120535, 1508820, L400.B44.081, 1067835
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
20
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,02*
2 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,47*
1 Tag
39
1
€ 7,90*
ab € 3,76*
€ 5,59*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 5,76*
Lager 260
39
1
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BS Rollen
L410.B44.081
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.