Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059476, Lenkrolle 200mm L420.B44 Platte,thermopl.RL,Fest L420.B44.201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-951733
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B44.201
EAN/GTIN:
     4021885120702
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059476, Transportgeräterolle, Lenkrolle mit Feststeller spurlos Diese thermoplastischen Rollen lassen sichan verschiedensten Transportgeräten anbringen. , Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert , Kugelkranz: zweireihig im Gabelkopf , Rad: thermoplastischer Reifen, grau , Felge: Kunststoff , Lager: Rollenlager, Fabrikat: BS Rollen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Tragkraft:
220 kg
Bauhöhe:
235 mm
LxB Plattenabmessung:
135x110 mm
Lochabstand Plattenabmessung:
105x75/80 mm
Loch-Ø Plattenabmessung:
11 mm
Ausladung:
58 mm
Herstellerartikelnummer:
L420.B44.201
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS Rollen
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterolle, 00059476, LENKROLLE, 4021885120702, 1512247, L420.B44.201, 1067849
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 13,94*
€ 17,89*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 14,17*
€ 17,98*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 14,18*
€ 18,07*
3 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 14,73*
€ 18,70*
Lager 260
11
1
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 20,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.