| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951843 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: Simp140x80CL EAN/GTIN: 5903038873576 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900061567, Mehrzwecktisch Diese Mehrzwecktische mit dem Chrom-Stahlrohrgestell haben einen verschweißten Rahmen 30x30x20 mm. , Füße: mit Höhenschrauben, höhenverstellbar von 720 bis 735 mm , Tischplatte: aus melaminharzbeschichteter E1-Spanplatte lichtgrau, 19 mm stark, mit 2-mm-ABS-Kante, gerundet Lieferung: Erfolgt zerlegt! Abb. zeigt Quadrattisch. Geliefert wird Rechtecktisch., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rechtecktisch | Maße LxBxH: | 1400x800x720 mm | Höhenverstellung: | 720735 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechtecktisch, Stahlrohrtisch, Allround-Tisch, Allzwecktisch, Mehrzwecktisch, Universaltisch, quadratischer tisch grau, quadratischer tisch, stahlrohrtisch 80x80x76cm, 00061567, TISCH, 5903038873576, 1480791 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 314,21* | € 372,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 311,42* | € 373,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 308,05* | € 376,11* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,69* | € 383,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 328,73* | € 389,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|