| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-951873 Herst.-Nr.: 4053569807081 EAN/GTIN: 4016849636269 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900061264, Arbeitsdrehstuhl bimos Nexxit 3 Diese Arbeitsdrehstühle sind sehr robust. Sie eignen sich für den industriellen Einsatz. Sie sind besonders ergonomisch - dank Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung. Der Rückenlehnen-Andruck passt sich an das Körpergewicht an und sorgt so für eine körper-, anwendungs- und bewegungsgerechte Unterstützung. , Polsterfarbe: schwarz Sitz-, Lehnenmaterialien , Supertec: Bezug mit Noppenstruktur, abrieb-, verschleiß- und schnittfest, reinigungsfreundlich und atmungsaktiv , Kunstleder: fein strukturiert, sehr bequem, abwaschbar , Textil: atmungsaktiv, sehr bequem, weich und strapazierfähig , Integralschaum: robust, atmungsaktiv, beständig gegenleichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar, problemlos zu reinigen , Höhenverstellung: Sitz stufenlos mit Gasdruckfeder. Rückenlehne im Sitzen verstellbar , Neigungsverstellung: Sitz und Lehne stufenlos mit Bedienhebel. Rückenlehne pendelnd gelagert für hohen Sitzkomfort , Rückenlehne: Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl , Untergestell: kippsicheres Profilstahlrohr-Fußkreuz, schwarz ,Mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Bimos Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 18000 GRAMM | Ausführung: | Nexxit 3 mit Gleitern, Fußring, Griffe grau | Oberfläche: | Kunstleder | Sitzhöhen-Verstellung: | 570820 mm | Herstellerartikelnummer: | 9031-MG01-3285 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, laborstuhl kunstleder schwarz, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, 00061264, STUHL, 4016849636269, 1514991 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,64* | € 349,49* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 303,99* | € 351,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 310,39* | € 359,51* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 308,04* | € 375,29* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 339,02* | € 388,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|