| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-952050 Herst.-Nr.: 8132 EAN/GTIN: 4317784024150 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900012206, Zubehör für SAFE Master® Typ 2 Diese Gefahrstoff-Depots verfügen über hohe Sicherheitsstandards. Dank einer Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur sind die Schadstoff-Außenlager rundum geschützt und diebstahlsicher. , Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes: Zugelassen zur Lagerung für alle wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1–3) und alle entzündlichen Medien (GHS Kategorie 1–3). , Robust: Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, mit Gitterrostabdeckung, verzinkt, Belastung 500 kg/m². Seitenwände, Rückwand, Tür und Dach aussendzimirverzinkten Trapezblechen. Das anhebbare Dach, wir durch Gasdruckfedern unterstützt. , Zusätzliche Optionen Außenwandlackierung gegen Mehrpreis in jedem RAL-Farbton (außer Leuchtfarben). Zubehörteile ebenfalls erhältlich, bitte fragen Sie an. Lieferung erfolg ohne Deko., Fabrikat: Säbu Weitere Informationen: | | Ausführung: | von 1x 200-l-Fässern oder von 2x 200-l-Fässern | Herstellerartikelnummer: | 8132 | Herstellername: | Säbu-Morsbach GmbH | Markenname: | SÄBU | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,86* | € 188,85* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,24* | € 191,62* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,97* | € 194,34* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,60* | € 194,52* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,40* | € 211,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|